Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/TesZpFDiamQ

Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 - 1
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 - 2
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 - 3
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 - 4
Hammerbor Plus Duo-S Vario - HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160 - 5

Hammerbor Plus Duo-S Vario

Plus Duo-S Vario hammerbor
HAMMERBOR, PLUS, DUO, 8X160

Varenr. 0648558016

EAN 4053479613086

Prisvisning for kunder efter login
Hammerbor Plus Duo-S Vario

Varenr. 0648558016

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 2 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Massivt hammerbor med aggressivt dobbelt skærehoved, centreringspunkt og Vario spiral med kerneforstærkning, der giver en væsentligt forbedret borehastighed. Specielt optimeret til akku. borehamre.

Væsentligt hurtigere boring


Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk anbragte forhøjninger på skærene (Power Breaker) sikrer mere effektiv og hurtigere boring.



Optimal borefunktion ved boring i armering


Forstærkede hårdmetalelementer og væsentligt forstærket og strømlinet spiral mindsker betydeligt risikoen for, at boret hænger fast i armering.



Præcis boring


På grund af specielt selvcentreringspunkt.



Væsentligt forbedret borehastighed og støvfjernelse, og samtidig mindsket risiko for brud


Strømlinet Vario-spiral med kerneforstærkning og bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.

Bemærk

Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør. Bemærk, at 4,8 og 6,3 mm i diameter er: Specialbor til SFS naglemonteringssystem. Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Blød kørsel (punktsystem)

2 af 4 punkter

Nøjagtighed (pointsystem)

2 af 4 punkter

Forstærkningsstyrke (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Diameter (Ø)

8 mm

Længde

160 mm

Arbejdslængde

100 mm

Antal skærekanter

2 STK

Antal spiraler

2 STK

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-plus

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter Til plug-in værktøj, Plus til Max

BORHOLDER 857 MAX/PLUS

Til bor med SDS-plus-optag på maskiner med SDS-max-drevaksel