Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Højtydende akku LED-lommelygte WTX7R

Akku LED-lommelygte WTX7R
AKKU LED PENLIGHT WHX7R

Varenr. 0827807811

EAN 4099618539725

Prisvisning for kunder efter login
Højtydende akku LED-lommelygte WTX7R

Varenr. 0827807811
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
To lysfunktioner - effekt (1.100 lumen) og lav effekt (120 lumen). Ekstremt kraftfuld CREE XPL LED, lang lysvarighed takket være det genopladelige litium-ionbatteri, type 18650 med 9,62 Wh
  • USB-C-ladestik placeret/beskyttet i huset (drej-og-skjul USB-C) - ingen beskyttende hætte, der kan tabes, ingen risiko for forurening

  • Glidemekanisme til skift mellem ensartet kortdistancestråle (ufokuseret) og koncentreret langdistancestråle (fokuseret)

  • Display for opladningsstatus: LED (rød/grøn)

  • Hårde guldbelagte kontakter giver optimal beskyttelse mod korrosion

  • Skridsikker overflade

  • Endekontakt


Medfølger:


Lygte, hylster, håndledsrem, opladningskabel USB-A/USB-C 100 cm, genopladeligt litium-ionbatteri, type 18650, børste

Bemærk

Ekstremt robust og holdbart design. Velegnet til krævende byggepladser og arbejdsforhold.

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til indendørs og udendørs brug

Min./maks. lysstrøm

120 / 1100 lm

Justerbar fokus

Ja

Belysningsområde min./maks.

110 / 300 m

Min./maks. lyseperiode

5,5-18 t.

Ladetid

6 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP X5

Slagstyrke

IK07

Beskyttelsesklasse lampe

Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding

Batteritype

Li-lon

Nominel spænding

3,6 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

3500 mAh

Forbindelsestype

USB type A, USB Type-C

Ledningslængde

1000 mm

Min./maks. driftstemperatur

-20 til 50 °C

Opladningstemperatur min./maks.

0 til 50 °C

Længde x bredde x højde

147,5 x 37 x 37 mm

Materiale

Aluminium

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger