Hurtigkobler med slangetilslutning, serie 2000 til WÜRTH PVC-slanger
KOBLING 5/16 SLANGETILSL
Varenr. 0699100108
EAN 4052703996674
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til 2.100 l/min ved 16 bar sikrer optimal trykluftforsyning og maksimal ydeevne for trykluftforbrugerne, hvilket muliggør højere produktivitet og lavere energiomkostninger
- Ergonomisk formet låsemuffe giver sikkert greb og forhindrer komponenten i at glide af
- Den lave koblingskraft muliggør betjening med én hånd og kræver minimal kraft for nem, hurtig og sikker til- og frakobling
- Lufttætte forbindelser sikrer lavt energiforbrug og høj effektivitet
- Hærdede låsemuffer for maksimal belastningskapacitet og lang levetid
- Udsatte overflader omfatter krom-, nikkel- eller zinkbelagte, og der tilbydes høj korrosionsbestandighed og beskyttelse selv under krævende forhold
- 2000-seriens fittings er i overensstemmelse med Euro-standarden, har en nominel diameter på 7,6 mm og er kompatible med andre pneumatiske fittings på grund af Euro-profilen
- Materiale: Stål
Egnet til indvendig slangediameter | 8 mm |
Egnet til udvendig slangediameter | 16 mm |
Længde (L) | 70 mm |
Udvendig diameter (D) | 23 mm |
Flowkapacitet | 2100 l/min. |