Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hurtigkobler med slangetilslutning, serie 2000 til Würth PVC-slanger

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hurtigkobler med slangetilslutning, serie 2000 til Würth PVC-slanger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Høje flowhastigheder på op til 2.100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar sikrer optimal trykluftforsyning og fuld ydelse for trykluftforbrugerne - for højere produktivitet og lavere energiomkostninger

  • Ergonomisk formet låsemuffe sikrer et sikkert greb og forhindrer komponenten i at glide af

  • Den lave koblingskraft muliggør betjening med én hånd og kræver minimal kraft for nem, hurtig og sikker til- og frakobling

  • Lufttætte forbindelser sikrer lavt energiforbrug og høj effektivitet

  • Hærdede låsemuffer for maksimal belastningskapacitet og lang levetid

  • Udsatte overflader omfatter krom-, nikkel- eller zinkbelagte og tilbyder høj korrosionsbestandighed og beskyttelse selv under krævende forhold

  • 2000-seriens fittings er i overensstemmelse med Euro-standarden, har en nominel diameter på 7,6 mm og er kompatible med andre pneumatiske fittings på grund af Euro-profilen

  • Materiale: Stål