Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industry module 16

Industry module 16
MODBLOCK SVEJST MODUL 16

Varenr. 096399 616

EAN 4099618380129

Prisvisning for kunder efter login
Industry module 16

Varenr. 096399 616
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
Module block for vehicle equipment for the heating, plumbing and electrical industries
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1390 mm

Højde

1670 mm

Dybde

382 mm

Fri højde

420 mm

Bæreevne for skuffe

40 kg

Skabudtrækkets bæreevne

20 kg

Produktvægt (pr. vare)

84,500 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagdørføring til Opel Movano, Renault Master og Nissan Interstar

BAGDØRFØRING MASTER, INTERSTAR HTF12

Beslag til at styre bageste dørramme