Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Industry module 8

Industry module 8
MODBLOCK SVEJST MODUL 8

Varenr. 096399 608

EAN 4099618382833

Prisvisning for kunder efter login
Industry module 8

Varenr. 096399 608
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Højde

980 mm

Dybde

382 mm

Fri højde

420 mm

Bæreevne for skuffe

40 kg

Produktvægt (pr. vare)

34,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Materiale

Aluminium, stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger