Kapsav KTS 300-L
Kapsav KTS 300-L
KAPSAV-EL-(KTS 300MM-L)


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget kraftig børstemotor
- Præcis skæring med vinkelindikator og letaflæselig gradueret skala
- Selvkalibrerende linjelaser
- Kompakt og let med arbejdsflade i aluminium
- Softstart
- Motorbremse, der stopper klingen inden for maks. 10 sek.
- Beskyttelse mod utilsigtet genstart
- Klingen kan justeres til højre eller venstre fra 0 til 45 grader med mulighed for automatisk standsning ved 0, 15, 22,5, 30 og 45 grader
- Vipper fra 90 til 45 grader til venstre, selv i kombination med højre eller venstre rotation
- Med støvudsugningshuller
- Højdejusterbar øvre arbejdsflade med sidestop
- Udstyret med en 48-tands træklinge med en diameter på 300, nedstopper, sidejustering og øvre sidestop
Nominel spænding | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Maks. savklingediameter | 305 mm |
Velegnet til huldiameter | 30 mm |
Indgangseffekt | 1500 W |
Maks. geringsvinkel | 45 grader |
Maks. hældningsvinkel | 45 grader |
Maskinens vægt | 20 kg |
Kabellængde | 3 m |
Maks. tomgangshastighed | 3700 o/min |
Bredde | 640 mm |
Højde | 385 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!