Kapsav KTS 300-L
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kapsav KTS 300-L
Til lige, vinklede og/eller skrå udskæringer på hårdt/blødt træ, massivt træ, aluminium og plastdele. Præcis skæring med projektion af en laserstyret positionering for at simulere skærelinjerne
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
- Meget kraftig børstemotor
- Præcis skæring med vinkelindikator og letaflæselig gradueret skala
- Selvkalibrerende linjelaser
- Kompakt og let med arbejdsflade i aluminium
- Softstart
- Motorbremse, der stopper klingen inden for maks. 10 sek.
- Beskyttelse mod utilsigtet genstart
- Klingen kan justeres til højre eller venstre fra 0 til 45 grader med mulighed for automatisk standsning ved 0, 15, 22,5, 30 og 45 grader
- Vipper fra 90 til 45 grader til venstre, selv i kombination med højre eller venstre rotation
- Med støvudsugningshuller
- Højdejusterbar øvre arbejdsflade med sidestop
- Udstyret med en 48-tands træklinge med en diameter på 300, nedstopper, sidejustering og øvre sidestop
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!