Karmskrue AMO® III
Amo III, type 1 stål zink-nikkel RW 30
AMOIII SKRUE Z/N M/H 7,5X112 RW30
Varenr. 0234136112
EAN 4045989395521
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tids- og omkostningsbesparende
- Gevindskærende i bla. beton og tegl, ingen brug af dyvel
Presser ikke emnerne sammen
- Spændingsfri afstandsmontage
Flot finish
- Undersænket hoved
Høj belastningsevne
- Amo® III er testet af uvildige laboratorier for udtræksværdier, tværbelastningsevne og brandmodstand
Brandmodstandsevne i op til 120 minutter.
Amo® III-karmskruen er udviklet af Würth og kan f.eks. anvendes til spændingsfri afstandsmontage af vinduer og døre af træ, plast eller træ/aluminium.
Skruen er selvskærende, hvilket betyder, at skruen skærer sit eget gevind i beton, teglsten, porebeton eller træ. I beton og tegl er forboring nødvendig, men den kan undlades i porebeton og træ.
Længde (l) | 112 mm |
Gevinddiameter (d) | 7,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink-nikkel |
Hovedtype | Undersænket hoved med fræseribbe |
Hoveddiameter (d(h/k)) | 12 mm |
Indvendig kærv | RW30 |
Borehuldiameter i vinduesramme (dWin) | 6 mm |
Nominel borehulsdiameter | 6 mm |
Gevindlængde (gevind til træ) | 107 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!