Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Karmskrue AMO® III
Selvskærende skrue med undersænket hoved, RW-kærv og fræseribber, el-galvaniseret zink-nikkel, min. 480 salttågetimer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tids- og omkostningsbesparende
- Gevindskærende i bla. beton og tegl, ingen brug af dyvel
Presser ikke emnerne sammen
- Spændingsfri afstandsmontage
Flot finish
- Undersænket hoved
Høj belastningsevne
- Amo® III er testet af uvildige laboratorier for udtræksværdier, tværbelastningsevne og brandmodstand
Brandmodstandsevne i op til 120 minutter.
Amo® III-karmskruen er udviklet af Würth og kan f.eks. anvendes til spændingsfri afstandsmontage af vinduer og døre af træ, plast eller træ/aluminium.
Skruen er selvskærende, hvilket betyder, at skruen skærer sit eget gevind i beton, teglsten, porebeton eller træ. I beton og tegl er forboring nødvendig, men den kan undlades i porebeton og træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!