Klammer, type 80
Klamme, stål, forzinket, type 80
KLAMME 12,8MM/10MM TIL PISTOL DKG 416
Varenr.
048012910
EAN 4024835749428
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
Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB)
Egnet til DKG 416, art.nr. 0703 548 0
Anvendelsesområde
Kassebeklædning, polstring, fastgørelse af stof på træ
Bredde (b1) | 12,8 mm |
Længde (l1) | 10 mm |
Ledningsbredde | 0,66 mm |
Ledningstykkelse | 0,95 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Antal pr. palle | 2560000 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |