Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klammer, type 80

Klamme, stål, forzinket, type 80
KLAMME 12,8MM/12MM TIL PISTOL DKG 416

Varenr. 048012912
EAN 4024835749435

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB)

Egnet til DKG 416, art.nr. 0703 548 0

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kassebeklædning, polstring, fastgørelse af stof på træ

Bredde (b1)

12,8 mm

Længde (l1)

12 mm

Ledningsbredde

0,66 mm

Ledningstykkelse

0,95 mm

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

Antal pr. palle

2880000 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger