Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klammer, type 90

Klamme, stål, forzinket, type 90
KLAMMER M/LIM FZB 30MM

Varenr. 048057 30
EAN 4024835750813

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB), harpiksbelagt

Egnet til DKG 1040, art.nr. 0703 555 0

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til montering af riste, falske gulve, detaljeret finish, paneler, møbelrammer, skabsproduktion

Bredde (b1)

5,7 mm

Længde (l1)

30 mm

Ledningsbredde

1 mm

Ledningstykkelse

1,25 mm

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

Design

Med harpiks

Antal pr. palle

2080000 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger