Klammer, type 90
Klamme, stål, forzinket, type 90
KLAMMER M/LIM FZB 40MM
Varenr.
048057 40
EAN 4024835750844
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
Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB), harpiksbelagt
Egnet til DKG 1040, art.nr. 0703 555 0
Anvendelsesområde
Til montering af riste, falske gulve, detaljeret finish, paneler, møbelrammer, skabsproduktion
Bredde (b1) | 5,7 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Ledningsbredde | 1 mm |
Ledningstykkelse | 1,25 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Design | Med harpiks |
Antal pr. palle | 940000 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |