Klammer, type ETA-L Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt
Klamme, rustfrit stål 1.4301, type ETA-L
KLAMME TYPE ETA-L RUSTFRI 1.4301 32MM
Varenr.
5089620000
EAN 4056807579436
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
- Velegnet til kort, mellemlang, langvarig og permanent udtræks- og forskydningsbelastning i overensstemmelse med ETA-17/0631
- Specificeret levetid min. 50 år
- Minimumslængde harpiks 50 % af klammens længde
- Velegnet til DKN3065 kombination, art.nr. 07035560
Godkendt af Europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment) ETA-17/0631 som træfastgørelseselement af dyveltype i alle europæiske medlemsstater
Bredde (b1) | 10,7 mm |
Længde (l1) | 32 mm |
Ledningsbredde | 1,6 mm |
Ledningstykkelse | 1,4 mm |
Rå ledningsdiameter | 1,52 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2, 1.4301 |
Overflade | Ulegeret |
Godkendelse | ETA |
RoHS-kompatibel | Ja |