Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klammer, type ETA-L Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

Klamme, rustfrit stål 1.4301, type ETA-L
KLAMME TYPE ETA-L RUSTFRI 1.4301 35MM

Varenr. 5089620001
EAN 4056807359229

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Velegnet til kort, mellemlang, langvarig og permanent udtræks- og forskydningsbelastning i overensstemmelse med ETA-17/0631

  • Specificeret levetid min. 50 år

  • Minimumslængde harpiks 50 % af klammens længde

  • Velegnet til DKN3065 kombination, art.nr. 07035560

Godkendt af Europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment) ETA-17/0631 som træfastgørelseselement af dyveltype i alle europæiske medlemsstater

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (b1)

10.7 mm

Længde (l1)

35 mm

Ledningsbredde

1.6 mm

Ledningstykkelse

1.4 mm

Rå ledningsdiameter

1.52 mm

Materiale

Rustfrit stål A2, 1.4301

Overflade

Almindelig

Godkendelse

ETA

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger