Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klammer, type ETA-Z

Klamme stål forzinket type ETA-Z harpiksbelagt
KLAMME TYPE ETA-Z 38MM FZB

Varenr. 5089750002
EAN 4056807359557

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
  • Velegnet til kort, mellemlang, langvarig og permanent udtræks- og forskydningsbelastning i overensstemmelse med ETA-17/0631

  • Specificeret levetid min. 50 år

  • Minimumslængde harpiks 50 % af klammens længde

  • Velegnet til DKN 3065 Combi, 07035560 art.nr. og DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495

Godkendt af Europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment) ETA-17/0631 som træfastgørelseselement af dyveltype i alle europæiske medlemsstater

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (b1)

11.1 mm

Længde (l1)

38 mm

Ledningsbredde

1.6 mm

Ledningstykkelse

1.4 mm

Rå ledningsdiameter

1.52 mm

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Godkendelse

ETA

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger