Klammer, type ETA-Z
Klamme stål forzinket type ETA-Z harpiksbelagt
KLAMME TYPE ETA-Z 40MM FZB
Varenr.
5089750003
EAN 4056807359564
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
Galvaniseret stål (A4K), harpiksbelagt
- Velegnet til kort, mellemlang, langvarig og permanent udtræks- og forskydningsbelastning i overensstemmelse med ETA-17/0631
- Specificeret levetid min. 50 år
- Minimumslængde harpiks 50 % af klammens længde
- Velegnet til DKN 3065 Combi, 07035560 art.nr. og DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495
Godkendt af Europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment) ETA-17/0631 som træfastgørelseselement af dyveltype i alle europæiske medlemsstater
Bredde (b1) | 11,1 mm |
Længde (l1) | 40 mm |
Ledningsbredde | 1,6 mm |
Ledningstykkelse | 1,4 mm |
Rå ledningsdiameter | 1,52 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Godkendelse | ETA |
RoHS-kompatibel | Ja |