Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klammer, type ETA-Z Ulegeret rustfrit stål 1.4301, harpiksbelagt

Klammer, rustfrit stål 1.4301, ETA-Z-type
KLAMME TYPE ETA-Z 35MM A2

Varenr. 5089770001
EAN 4056807359632

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Velegnet til kort, mellemlang, langvarig og permanent udtræks- og forskydningsbelastning i overensstemmelse med ETA-17/0631

  • Specificeret levetid min. 50 år

  • Minimumslængde harpiks 50 % af klammens længde

  • Velegnet til DKN 3065 Combi, 07035560 art.nr. og DIGA WO-KN16/75, art.nr. 086495

Godkendt af Europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment) ETA-17/0631 som træfastgørelseselement af dyveltype i alle europæiske medlemsstater

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (b1)

11.1 mm

Længde (l1)

35 mm

Ledningsbredde

1.6 mm

Ledningstykkelse

1.4 mm

Rå ledningsdiameter

1.52 mm

Materiale

Rustfrit stål A2, 1.4301

Overflade

Almindelig

Godkendelse

ETA

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger