Klamper, type WN
Klamme, stål, forzinket, type WN, DKG 3065 komb.
KLAMMER W-KOMBI FZB 10,7X35MM
Varenr.
048010735
EAN 4024835753814
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
Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB), harpiksbelagt
Til DKN 3065 Kombi, art.nr. 0703 556 0
Anvendelsesområde
Indvendig konstruktion, præfabrikeret konstruktion, kassekonstruktion, gulvmontering
Bredde (b1) | 10,55 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Ledningsbredde | 1,29 mm |
Ledningstykkelse | 1,45 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Design | Med harpiks |
Antal pr. palle | 760000 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |