Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klæbefix PLASTOBOND sekundlim

Sekundlim Klæbefix PLASTOBOND
SEKUNDLIM TIL PLASTIK KLAR, 20G

Varenr. 0893091

EAN 4045989957682

Prisvisning for kunder efter login
Klæbefix PLASTOBOND sekundlim

Varenr. 0893091
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
Til hurtig limning af svært klæbbart plast.

Nem håndtering


Ergonomisk flaskeform muliggør enhåndsbetjening



Praktisk specialhætte


For rent arbejde uden at udløbsåbningen bliver tilstoppet



Opløsningsmiddel- og silikonefri

Bemærk
  • Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

  • Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.

  • På grund af den flydende klæbemasses damptryk kan langsomt hærdende overskydende væske omkring vedhæftningspunktet føre til en hvid aflejring (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan f.eks. fjernes med isopropanol eller acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de emner, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for opløsningsmidlerne. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
Anvendelsesområde
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 i 1
Klæbefix
4-i-1
Børste
påføring
Klebfix
GAN
Klebfix
2-K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Zink
PlastABS
GRP⚫1
EPDM
Gummi
Stift skum⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonat = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Flamingo⚫1⚫1
Malede overfladerMalede overflader
Træ og træmaterialerTræ (MDF, spånplade)
Laminerede paneler
(Resopal, Ultrapas)
Dekorative paneler
Kork
Sten- og byggematerialerBeton
Bituminøse overflader
Porebeton, gips, gipsplader
Syntetisk sten (Korian, Varicor)
HPL
Natursten (marmor, granit)⚫1
Sten
Cement-fiberplader
AndreEmalje⚫1
Glas
Glasfiber
Spejl⚫1
Porcelæn, keramik, fliser
Papir
Pap
Væv
Læder
MetalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ledning
Rustfrit stål
Kobber
Messing
Stål/jern

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Denne mellemviskøse cyanoakrylat-konstruktionslim er kendetegnet af forbedret slagfasthed. Dette er forbundet med god modstandsdygtighed over for afskalningskræfter, temperaturændringer og fugt. Den kan derfor bruges, især hvor der er behov for skiftende belastninger eller faldtest.

Instruktioner

Underlagene skal være rene, tørre og fri for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på én af de overflader, som skal limes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt.

Kemisk basis

Cyanoakrylat, syrlig ester

Farve

Transparent

Massefylde

1,04 g/cm³

Min./maks. viskositet

320-420 mPas

Strækevne

3 %

Maks. mellemrumsstørrelse for limning

0,15 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-55 til +105 °C

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 105 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 35 °C

Silikonefri

Ja

Opløsningsmiddelfri

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved stuetemperatur

Indhold

19,2 ml

Vægt for indhold

20 g

Trækforskydningsstyrkeværdier i henhold til DIN EN 1465
Materiale Typiske limningstider Typiske værdier for trækstyrke ved overlapning og forskydning
Stål 30-40 sekunder >22 N/mm2
Aluminium 30-40 sekunder >17 N/mm2
PA 30-40 sekunder 10-30 N/mm2
PVC 30-40 sekunder 10-20 N/mm2*
Polykarbonat 10-20 sekunder 10-20 N/mm2*
POM 30-40 sekunder 7-12 N/mm2
EPDM 10-20 sekunder >10 N/mm2*
Neopren 10-20 sekunder >10 N/mm2*
*Materialebrud
Håndteringsstyrke
Aluminium/aluminium 30 til 40 sekunder
SBR/SBR 10 til 15 sekunder
EPDM/EPDM 10 til 20 sekunder
Hærdningshastigheden øges ved brug af aktivatoren
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Primer til superlim

PRIMER TIL SEKUNDLIM PÅ PLASTIK 50ML

For forbedret vedhæftning af svært klæbbare plasttyper
IPA Cleaner

IPA CLEANER 5L

Til universel brug
x 1 stk.
Aktivator

AKTIVATOR TIL CYANOAKRYLAT LIM 150ML

Til at fremskynde hærdning af sekundlim
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger