Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Krogsæt

VÆRKTØJSKROGSÆT 76 STK SORT

Varenr. 9501017105

EAN 4099618392887

Prisvisning for kunder efter login
Krogsæt

Varenr. 9501017105

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Udvalg af kroge og beholdere til værktøjstavler, i alt 76 dele

Stort ophængningssæt til værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm og centerafstand på 20 mm. Sættet er ideelt til at organisere dit værksted, garage eller andre rum, hvor der er behov for at hænge værktøj og udstyr op.



Indhold


  • 25 stk. plastkroge, længde: 30 mm

  • 4 stk. metalkroge, længde: 30 mm

  • 6 stk. metalkroge, længde: 50 mm

  • 10 stk. værktøjsklemmer, Ø 15-25 mm

  • 10 stk. værktøjsklemmer, Ø 5-15 mm

  • 10 stk. toppeholder, 3/8 – 1/2

  • 1 stk. rund holder

  • 2 stk. rund beholder

  • 4 stk. oval holder

  • 2 stk. oval beholder

  • 2 stk. plastikbokse
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

PP - polypropylen/stål

Farve

Sort

Antal stykker

76 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger