Lille tågesmøreapparat Til pneumatiske værktøjer
Lille tågesmøreapparat
SMØREÆG INDV 1/4X1/4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Driftstryk på ca. 6 bar
- Driftstemperatur på +5 °C til +50 °C
- Alle flowretninger kan vælges
Indsættes lodret (olie kan sive ud, hvis den anbringes på siden). Kun egnet til arbejde med slagværktøjer som f.eks. slagnøgler med trykluft.
Driftstryk | 6 bar |
Pneumatisk forbindelse | G 1/4 IG |
Produktvægt (pr. vare) | 78.000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)