Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer - 1
Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lille tågesmøreapparat til pneumatiske værktøjer

Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Driftstryk på ca. 6 bar

  • Driftstemperatur på +5 °C til +50 °C

  • Alle flowretninger kan vælges
Bemærk

Indsættes lodret (olie kan sive ud, hvis den anbringes på siden). Kun egnet til arbejde med slagværktøjer som f.eks. slagnøgler med trykluft.

Anvendelsesområde