Longlife og Speed Forstner bit
FORSTNERBOR LONGLIFE SPEED Ø12MM
Varenr. 0650990120
EAN 4061975388926
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
Det højtydende Forstner-bor med op til ti gange højere arbejdshastighed og op til tre gange længere levetid end konventionelle Forstner-bor.
- Ideel til boring af præcise, flossefri huller i bløde og hårde træsorter, coatede spånplader og MDF-plader.
| Anbefalede hastigheder | ||
| Huldiameter | Blødt træ | Hårdt træ/MDF |
| > 12 mm | 2400 o/min. | 2000 o/min. |
| > 16 mm | 2400 o/min. | 1500 o/min. |
| > 25 mm | 1800 o/min. | 1000 o/min. |
| > 35 mm | 1600 o/min. | 900 o/min. |
| > 70 mm | 1000 o/min. | 500 o/min. |
Anvendelsesområde
Longlife & Speed Forstner-bitten kan bruges enten håndstyret eller stationært (f.eks. i CNC-bearbejdningscentre). Forskellige skæreværdier skal overholdes i denne forbindelse afhængigt af materialet.
Diameter | 12 mm |
Længde | 90 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Skaftlængde | 30 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |