Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife og Speed Forstner bit

Forstner-bor LS
FORSTNERBOR LONGLIFE SPEED Ø19MM

Varenr. 0650990190

EAN 4061975388964

Prisvisning for kunder efter login
Longlife og Speed Forstner bit

Varenr. 0650990190
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
Det højtydende Forstner-bor med op til ti gange højere arbejdshastighed og op til tre gange længere levetid end konventionelle Forstner-bor.
  • Ideel til boring af præcise, flossefri huller i bløde og hårde træsorter, coatede spånplader og MDF-plader.
Anbefalede hastigheder
HuldiameterBlødt træHårdt træ/MDF
> 12 mm2400 o/min.2000 o/min.
> 16 mm2400 o/min.1500 o/min.
> 25 mm1800 o/min.1000 o/min.
> 35 mm1600 o/min.900 o/min.
> 70 mm1000 o/min.500 o/min.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Longlife & Speed Forstner-bitten kan bruges enten håndstyret eller stationært (f.eks. i CNC-bearbejdningscentre). Forskellige skæreværdier skal overholdes i denne forbindelse afhængigt af materialet.

Diameter

19 mm

Længde

90 mm

Skaftdiameter

8 mm

Skaftlængde

30 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger