Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife og Speed Forstner bit

FORSTNERBOR LONGLIFE SPEED Ø40MM

Varenr. 0650990400

EAN 4061975389077

Prisvisning for kunder efter login
Longlife og Speed Forstner bit

Varenr. 0650990400
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
Det højtydende Forstner-bor med op til ti gange højere arbejdshastighed og op til tre gange længere levetid end konventionelle Forstner-bor.
  • Ideel til boring af præcise, flossefri huller i bløde og hårde træsorter, coatede spånplader og MDF-plader.
Anbefalede hastigheder
HuldiameterBlødt træHårdt træ/MDF
> 12 mm2400 o/min.2000 o/min.
> 16 mm2400 o/min.1500 o/min.
> 25 mm1800 o/min.1000 o/min.
> 35 mm1600 o/min.900 o/min.
> 70 mm1000 o/min.500 o/min.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Longlife & Speed Forstner-bitten kan bruges enten håndstyret eller stationært (f.eks. i CNC-bearbejdningscentre). Forskellige skæreværdier skal overholdes i denne forbindelse afhængigt af materialet.

Diameter

40 mm

Længde

90 mm

Skaftdiameter

10 mm

Skaftlængde

30 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger