Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lukkesekvensstyring med GTS 640

Lukkesekvensvælger med GTS 640
DØRLUKKER DIN R/L 1370-2500MM HVID

Varenr. 0688003710

EAN 4061975573070

Prisvisning for kunder efter login
Lukkesekvensstyring med GTS 640

Varenr. 0688003710
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
Til dobbeltfløjede døre, der kan bruges på DIN L og DIN R. DIN-retningen kan vælges på stedet
  • Barrierefri i overensstemmelse med specifikation 18040 og DIN SPEC 1104

  • Hurtig montering med kun to skruer pr. glideskinne

  • Brug af det medfølgende bundbeslag muliggør det samme boremønster som med glideskinnerne til dørlukkeren

  • Midterdæksel med innovativt låsesystem

  • Eliminerer besværlige skrueforbindelser

  • Lukkekvens justeres ved at dreje en firkantet bjælke

  • Hurtig og nem montering, vandalsikker og tåler overtryk

  • Komplet sæt
Bemærk

Leveringstid for trafikhvid RAL 9016 og rustfri ståloverflader ca. 10 arbejdsdage

Anvendelsesområde

Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til dobbeltfløjede brand-, røg- og anti-panik-beskyttelsesdøre lavet af metal eller træ.



Lukkesekvensvælgeren sikrer, at lukkesekvensen for de inaktive og aktive blade sker i den angivne rækkefølge. Med andre ord lukker den aktive fløj altid efter den inaktive fløj. Når den inaktive fløj åbnes, sørger bremsekilerne i den aktive glideskinne for, at den aktive fløj forbliver stationær.

Anvendelsesområde

Objektbereich, Privatbereich

Egnet til

Brandsikringsdøre, Røgbeskyttelsesdøre, Panikdøre, Profileret ramme, dør

Velegnet til antal døre

2

Brandsikring certificeret

Ja

Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040

Ja

Farve

Rustfrit stål, mat, Hvid aluminium

Farve, glideskinne

Sølv

Glansniveau

Mat

Min./maks. afstand mellem hængsler

1370-2500 mm

Velegnet til min./maks. dørbredde på aktivt blad

850-1250 mm

Velegnet til min./maks. dørbredde på inaktivt blad

400-1250 mm

DIN-retning

DIN R/L

Monteringsmulighed

Hængselside: standardmontering, Med monteringsbundplade

Åbningsvinkel

170 grader

Min./maks. dørlukkerstørrelse

2-5

Materiale

Aluminium/rustfrit stål/plast/stål

Overflade

Lakeret

Egnet for min./maks. dørtykkelse

40-120 mm

Lukkehastighed

Trinløs indstilling med ventil 170° - 0° hængselside, normal montering

Lukkeforsinkelse

Trinløs justerbar med ventil 120° - 70 ° hængselside, normal montering

Låsehastighed

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Returkontrol-handling

Kan indstilles fra 70° og opefter

Min./maks. temperaturforhold

-15 til 40 °C

Standarder

EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, SPEC 1104

EF-overensstemmelseserklæring (CE)

Ja

EPD

Ja

Byggevare

Ja

Tekniske oplysninger
BA = hængselafstand
* = Hvis hængselafstanden er mindre, kan hængslet på den aktive fløj forkortes med op til 120 mm
G = aktiv fløj
S = inaktiv fløj
Klassifikationsnøgle i henhold til DIN EN 1154: 1996 + A1:2002
3/4 8 2 - 5 1 1 4
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dørstop, type G

DØRSTOPPER RUSTFRIT TIL SKRUE DXH 65.25

3-punktsmontering ved hjælp af en skrue (synlig) og to vulkaniserede sikringsstifter diam. 8 mm