Lukkesekvensstyring med GTS 640
Lukkesekvensvælger med GTS 640
DØRLUKKER DIN R/L 1370-2500MM MAT
Varenr. 0688003714
EAN 4061975573094
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Barrierefri i overensstemmelse med specifikation 18040 og DIN SPEC 1104
- Hurtig montering med kun to skruer pr. glideskinne
- Brug af det medfølgende bundbeslag muliggør det samme boremønster som med glideskinnerne til dørlukkeren
- Midterdæksel med innovativt låsesystem
- Eliminerer besværlige skrueforbindelser
- Lukkekvens justeres ved at dreje en firkantet bjælke
- Hurtig og nem montering, vandalsikker og tåler overtryk
- Komplet sæt
Leveringstid for trafikhvid RAL 9016 og rustfri ståloverflader ca. 10 arbejdsdage
Dimensionerne kan ændres. Med forbehold for tekniske ændringer.
Til dobbeltfløjede brand-, røg- og anti-panik-beskyttelsesdøre lavet af metal eller træ.
Lukkesekvensvælgeren sikrer, at lukkesekvensen for de inaktive og aktive blade sker i den angivne rækkefølge. Med andre ord lukker den aktive fløj altid efter den inaktive fløj. Når den inaktive fløj åbnes, sørger bremsekilerne i den aktive glideskinne for, at den aktive fløj forbliver stationær.
![]() | |
Anvendelsesområde | Objektbereich, Privatbereich |
Egnet til | Brandsikringsdøre, Røgbeskyttelsesdøre, Panikdøre, Profileret ramme, dør |
Velegnet til antal døre | 2 |
Brandsikring certificeret | Ja |
Velegnet til barrierefri konstruktion iht. DIN 18040 | Ja |
Farve | Rustfrit stål, mat |
Farve, glideskinne | Rustfrit stål, mat |
Glansniveau | Mat |
Min./maks. afstand mellem hængsler | 1370-2500 mm |
Velegnet til min./maks. dørbredde på aktivt blad | 850-1250 mm |
Velegnet til min./maks. dørbredde på inaktivt blad | 400-1250 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Monteringsmulighed | Hængselside: standardmontering, Med monteringsbundplade |
Åbningsvinkel | 170 grader |
Min./maks. dørlukkerstørrelse | 2-5 |
Materiale | Aluminium/rustfrit stål/plast/stål |
Overflade | Lakeret |
Egnet for min./maks. dørtykkelse | 40-120 mm |
Lukkehastighed | Trinløs indstilling med ventil 170° - 0° hængselside, normal montering |
Lukkeforsinkelse | Trinløs justerbar med ventil 120° - 70 ° hængselside, normal montering |
Låsehastighed | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Returkontrol-handling | Kan indstilles fra 70° og opefter |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 40 °C |
Standarder | EN 1154:1996 + A1:2002, EN 1158:1997 + A1:2002, EN 16034, EN 16035, SPEC 1104 |
EF-overensstemmelseserklæring (CE) | Ja |
EPD | Ja |
Byggevare | Ja |
| Tekniske oplysninger |
| BA = hængselafstand |
| * = Hvis hængselafstanden er mindre, kan hængslet på den aktive fløj forkortes med op til 120 mm |
| G = aktiv fløj |
| S = inaktiv fløj |
| Klassifikationsnøgle i henhold til DIN EN 1154: 1996 + A1:2002 | |||||
| 3/4 | 8 | 2 - 5 | 1 | 1 | 4 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!