Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376
MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M5
Varenr. 0655700500
EAN 4065746722520
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiral-tap
Optimeret, pålidelig spånfjernelse
Homogeniseret overfladestruktur via den nyeste efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse
Ekstra lang rille
Optimeret kølevæskeforsyning til dybe gevind
Banebrydende geometri præcist skræddersyet til rustfrit stål
Op til 50 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Før snittappens retning vendes skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralindgang helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål, Stål |
Hultype | Afstandshul ≤ 3 x D |
Egnet til maskintype | Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gevindtype x nominel diameter | M5 |
Stigning | 0,8 mm |
Længde | 70 mm |
Skaftdiameter | 6,0 mm |
Firkantstørrelse | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Almindelig |
Form | D |
Kernehulsdiameter | 4,2 mm |
Skafttype | Cylindrisk med firkantet drev |
Tolerance for snittapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Materialeundergruppe | Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål |
| Skæringsværdier | ||||||||||||
| Til M3-M5 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Stål | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Stål | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Rustfrit stål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 849 | 1,273 | 0,5 | 637 | 955 | 0,7 | 509 | 764 | 0,8 |
| Rustfrit stål | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Forklaring |
| vc = skærehastighed [m/min] |
| f = tilførsel [mm/omdr.] |
| n = omdrejningshastighed [o/min.] |
| De anbefalede skæringsværdier er kun referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
| Skæringsværdier | ||||||
| Til M20 | ||||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| fra | til | fra | til | |||
| Stål | ||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 127 | 159 | 2,5 |
| Stål | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Stål | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Rustfrit stål | ||||||
| Rustfrit stål | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,5 |
| Rustfrit stål | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Skæringsværdier | ||||||||||||
| Til M12-M16 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Stål | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Stål | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Rustfrit stål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2 | 159 | 239 | 2 |
| Rustfrit stål | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Skæringsværdier | ||||||||||||
| Til M6-M10 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Stål | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Stål | < 1.000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Stål | < 1.200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Rustfrit stål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 850 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,5 |
| Rustfrit stål | > 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!