Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiral-tap
Optimeret, pålidelig spånfjernelse
Homogeniseret overfladestruktur via den nyeste efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse
Ekstra lang rille
Optimeret kølevæskeforsyning til dybe gevind
Banebrydende geometri præcist skræddersyet til rustfrit stål
Op til 50 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Før snittappens retning vendes skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralindgang helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!