Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376

MASKINSNITTAP GRØN GENNEMGÅENDE M6

Varenr. 0655700600

EAN 4065746722575

Prisvisning for kunder efter login
Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376

Varenr. 0655700600
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
Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².

Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiral-tap


Optimeret, pålidelig spånfjernelse



Homogeniseret overfladestruktur via den nyeste efterbehandlingsproces


Fremragende spånfjernelse



Ekstra lang rille


Optimeret kølevæskeforsyning til dybe gevind



Banebrydende geometri præcist skræddersyet til rustfrit stål



Op til 50 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper



Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk

Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Før snittappens retning vendes skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralindgang helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.

Gevindtype

M

Materiale, der skal bearbejdes

Rustfrit stål, Stål

Hultype

Afstandshul ≤ 3 x D

Egnet til maskintype

Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gevindtype x nominel diameter

M6

Stigning

1,0 mm

Længde

80 mm

Skaftdiameter

6,0 mm

Firkantstørrelse

4,9 mm

DIN

371

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Almindelig

Form

D

Kernehulsdiameter

5,0 mm

Skafttype

Cylindrisk med firkantet drev

Tolerance for snittapper

ISO 2X (6HX)

Egnet til trækstyrke

1200 N/mm²

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Korrekthed ift. måler (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Skæreadfærd (punktsystem)

3 af 4 punkter

Spåndannelse (punktsystem)

3 af 4 punkter

Materialeundergruppe

Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål

Skæringsværdier
Til M3-M5
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M3 M4 M5
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Stål < 1.000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Stål < 1.200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Rustfrit stål
Rustfrit stål < 850 N/mm² 8 12 849 1,273 0,5 637 955 0,7 509 764 0,8
Rustfrit stål > 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min.]
De anbefalede skæringsværdier er kun referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæringsværdier
Til M20
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M20
n f
fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Stål < 1.000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Stål < 1.200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Rustfrit stål
Rustfrit stål < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Rustfrit stål > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Skæringsværdier
Til M12-M16
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M12 M14 M16
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 10 15 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Stål < 1.000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Stål < 1.200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Rustfrit stål
Rustfrit stål < 850 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2 159 239 2
Rustfrit stål > 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Skæringsværdier
Til M6-M10
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M6 M8 M10
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Stål < 1.000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Stål < 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Rustfrit stål
Rustfrit stål < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25 255 382 1,5
Rustfrit stål > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spiralbor HSCo DIN 338, type RN oxid

SPIRALBOR HSCO DIN338 RN OXIDE 5,0MM

Det præcise og højtydende bor til materialebearbejdning af rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmebestandigt stål og titanium. Også velegnet til almindelige anvendelser i stål op til 1200 N/mm² samt i støbejern.
x 10 stk.
HSCo 90° undersænker med grøn ring DIN 335C

UNDERSÆNKER GRØN HSSE 90GR. M6 Ø12,4

Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål samt legeret eller højlegeret og rust- og syrefast stål.