Motortætningsmasse
1-komponent motortætningsmasse, Motordicht
MOTORTÆTNING, 100 ML.
Varenr. 0893260100
EAN 4045989341375
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj termisk stabilitet
Kan også anvendes til forsegling ved temperaturer op til 280 °C.
Kompressionssikker op til ca. 700 bar
Også velegnet til højtryksrør og tryktanke.
Fremragende klæbeevne
Forsegler permanent og sikkert med undtagelse af metaller og glas og keramiske overflader.
God tilpasningsevne
- Også velegnet til ujævne tætningsflader
- Der opnås en hundredeprocents forsegling
Vedvarende elastisk
Forhindrer løsrivelse, f.eks. ved vibrationer og stødbelastninger
Beskytter mod korrosion
Fyld hullerne helt.
Uden silikone og opløsningsmidler
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte drejelås
Den ene hånd forbliver altid fri.
- Trinløst justerbart doseringssystem
Doseringen kan indstilles, så den passer til anvendelsesformålet, og således holdes forbruget og omkostningerne på et minimum.
- Ingen restmaterialer i doseringstuden
Omkostningsoptimering takket være tømning stort set uden restprodukt
Ikke egnet som toppakning. Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af langvarig eksponering: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfon, PVC, polykarbonat, polystyren og malede overflader.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Overhold det tekniske datablad!
Datablad(X)
Den epoxy-/harpiksbaserede tætningsmasse kan anvendes til alle slags metal, keramik og glas. Den yderst temperaturbestandige, vedvarende elastiske tætningsmasse er specielt velegnet til glatte og rillede overflader på motorpakninger, flangeforbindelser, kedler, kompressorer og alle skrueforbindelser.
Bilindustrien:
Krumtapaksellejer, krumtaphuse, koblinger, pumper og styrecylindre i servosystemer, hydraulisk styring af automatiske gearkasser, differentiale- og transmissionshuse, ventildæksler osv.
Maskinteknik:
Pumper af enhver art, turbiner, kompressorer, generator- og transmissionshuse, hydrauliksystemer osv.
Elektrisk industri:
Kontakter, afbryderenheder, motorkabinetter osv.
Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. På forvarmede overflader kan delene samles med det samme. Ved påføring i stuetemperatur skal delene samles efter 5-10 minutter.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vægt for indhold | 100 g |
Kemisk basis | Epoxyharpiks |
Farve | Rød |
Tæthed/betingelser | 1,08 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. viskositet/betingelser | 5500-6500 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT/RVT/HB, TP spindel 6/2,5 o/min |
Maks. tryk | 690 bar |
Min./maks. levetid | 5-7 min. |
Min./maks. tid for dannelse af hinde | 5-7 min. |
Min./maks. temperaturmodstand | -50 til 280 °C |
Min. flammepunkt | 19 °C |
Maks. ændring af volumen | 25 % |
Silikonefri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved stuetemperatur |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!