Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Motortætningsmasse
Erstatter faste pakninger i og omkring motoren, på tryktanke samt på skrueforbindelser.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Høj termisk stabilitet
Kan også anvendes til forsegling ved temperaturer op til 280 °C.
Kompressionssikker op til ca. 700 bar
Også velegnet til højtryksrør og tryktanke.
Fremragende klæbeevne
Forsegler permanent og sikkert med undtagelse af metaller og glas og keramiske overflader.
God tilpasningsevne
- Også velegnet til ujævne tætningsflader
- Der opnås en hundredeprocents forsegling
Vedvarende elastisk
Forhindrer løsrivelse, f.eks. ved vibrationer og stødbelastninger
Beskytter mod korrosion
Fyld hullerne helt.
Uden silikone og opløsningsmidler
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte drejelås
Den ene hånd forbliver altid fri.
- Trinløst justerbart doseringssystem
Doseringen kan indstilles, så den passer til anvendelsesformålet, og således holdes forbruget og omkostningerne på et minimum.
- Ingen restmaterialer i doseringstuden
Omkostningsoptimering takket være tømning stort set uden restprodukt
Ikke egnet som toppakning. Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af langvarig eksponering: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfon, PVC, polykarbonat, polystyren og malede overflader.
Den epoxy-/harpiksbaserede tætningsmasse kan anvendes til alle slags metal, keramik og glas. Den yderst temperaturbestandige, vedvarende elastiske tætningsmasse er specielt velegnet til glatte og rillede overflader på motorpakninger, flangeforbindelser, kedler, kompressorer og alle skrueforbindelser.
Bilindustrien:
Krumtapaksellejer, krumtaphuse, koblinger, pumper og styrecylindre i servosystemer, hydraulisk styring af automatiske gearkasser, differentiale- og transmissionshuse, ventildæksler osv.
Maskinteknik:
Pumper af enhver art, turbiner, kompressorer, generator- og transmissionshuse, hydrauliksystemer osv.
Elektrisk industri:
Kontakter, afbryderenheder, motorkabinetter osv.
Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. På forvarmede overflader kan delene samles med det samme. Ved påføring i stuetemperatur skal delene samles efter 5-10 minutter.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!