Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Big Bag Med snorelukning i toppen

AFFALDSSÆK BIGBAG 2 M³

Varenr. 0899800597

EAN 4056807722603

Prisvisning for kunder efter login
Big Bag Med snorelukning i toppen

Varenr. 0899800597

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Engangspolypropylenpose med fyldekrave og snorelukning i toppen samt forseglet bund
  • I overensstemmelse med standarden UNI EN ISO 21898

  • Fremstillet udelukkende af polypropylen, der giver styrke og holdbarhed til sikker brug

  • Fyldekraven med snorelukning i toppen giver effektiv beskyttelse af indholdet under transport og opbevaring

  • Generøse dimensioner for en stor opbevaringskapacitet, ideel til bulkmateriale

  • Engangsløsning til hurtig og bekvem håndtering, uden behov for rengøring eller genbrug

  • Udstyret med forstærkede remme til flytning med kraner eller gaffeltrucks

  • Produktet 099825010 er udstyret med to ekstra remme i bunden for at tippe indholdet sikkert og nemt
Bemærk

Big Bags er til engangsbrug: For at kunne opretholde en sikkerhedsfaktor på 5:1 kan de kun bruges én gang (fyldning og tømning)


Ikke egnet til særligt eller farligt affald!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til transport af sand, sten, pulvermateriale, granulat, cement, murbrokker, produktionsaffald osv.

Længde

1 m

Bredde

2 m

Højde

1 m

Indhold

2 m³

Materiale

Nylon (polyamid)

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger