8,4 V, 2 A strømforsyning Med DC-port
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
8,4 V, 2 A strømforsyning Med DC-port
Jævnstrømsforsyning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tekniske oplysninger:
- Indgangsspænding: 100~240 V / AC
- Effekt: 8,4 V / 2 A
- Mål: 5,5 X 2,5 X 10 mm 2 ben
- Ledning: 18 AWG X 2C X 2 meter
- Nettovægt: 103g
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!