Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afdækningsfolie Valset HDPE-stof
Til indendørs og udendørs brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fordel ved HDPE-kvalitet
- HDPE-foliens høje tæthed giver øget stivhed og en højere smeltetemperatur (130-135 °C).
Derfor har HDPE større temperatur- og kemikaliebestandighed end LDPE-folier.
- Polyethylenfolier beskytter mod alle standardtyper maling og lak. De indeholdte opløsningsmidler migrerer imidlertid gennem folien efter længere tids eksponering.
De mekaniske egenskaber påvirkes knap nok af denne migration.
- Sammenlignet med LDPE-folier er HDPE-folier af samme tykkelse mere modstandsdygtige over for maling og lak og har større migrationsmodstand.
Folien er ikke modstandsdygtig over for UV. Det betyder, at filmen skal beskyttes mod UV-stråling. Hvis produktet udsættes for UV-lys, mister det sine mekaniske egenskaber allerede efter ca. 1-2 måneder.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Til afdækning af store områder af gulve, komponenter og udstyr, der skal beskyttes mod fugt, støv, maling osv. under renoverings- og malearbejde.
Det første skridt er at fjerne emballagen. Rul derefter rullen ud med hånden til den ønskede længde. Så snart du når til den ønskede længde, klippes folien med en kniv eller saks. Nu er det eneste, der skal gøres, at sprede presenningen ud. Generelt er afdækningsfolier designet til kun at blive brugt én gang. Afhængigt af mængden af tilsmudsning kan de bruges mere end én gang. Opbevares et tørt sted og ved rumtemperatur.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!