Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor Petite
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor Petite
Kompakt pandelampe med sensorfunktion
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
50° drejeligt lampehoved
To lysniveauer
- 1. niveau halv lysintensitet
- 2. niveau fuld lysintensitet
Sensorfunktion
sensorfunktionen aktiveres ved at holde knappen nede i 2 sekunder, og den røde kontrollampe lyser
Bevis for ydeevne
IP65 og IK07
USB Type-C
BemærkKun USB-kabel medfølger, leveres uden strømforsyning.
Anvendelsesområde
Indendørs og udendørs
InstruktionerTryk på og hold kontakten nede i c.a 2 sekunder for at bruge sensorfunktionen. Så snart den røde indikatorlys tændes, er sensorfunktionen i drift.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!