Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku bore-/skruemaskine, BS 12-A Multi

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku bore-/skruemaskine, BS 12-A Multi

Mere kompakt og ekstremt alsidig akku bore-/skruemaskine takket være fem tilgængelige funktioner. Ideel til al let boring og skruning
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
Ekstremt alsidig


  • 10 mm selvspændende borepatron med lynkobling

  • Vinkelbeslaget kan justeres på 16 måder (360°) uden at skulle afmontere beslaget og kan nemt kombineres med de 3 andre beslag.

  • Det excentriske beslag kan justeres på 16 måder (360°) uden at skulle afmontere beslaget, og med den integrerede, låsbare 1/4" universalbitholder er den velegnet til alle standardbor og skruetrækkerbits (E6 + C6).


Til alle standardbor og skruetrækkerbits (E6 + C6)


Låsbar 1/4" universalbitholder



Nemt og ubesværet arbejde, selv ved anvendelse over hovedhøjde og under begrænsede pladsforhold eller i utilgængelige områder


Kompakt, let og ergonomisk



Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V akku systemprodukter

Bemærk

Versionen med det genopladelige batteri leveres i en transporttaske.