Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 1
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 2
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 3
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 4
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 5
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 6
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 7
Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 8

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku gipsvægsskruemaskine ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Let og kompakt akku gipsskruemaskine med automatisk funktion, udviklet af Würth til at opfylde håndværkeres behov
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
Automatisk funktion


Hvis kontakten er låst i AUTOMODE, udløses motoren kun af den anbragte skrues kontakttryk. Resultatet er et behageligt, energibesparende og støjsvagt arbejdsmiljø.



Holder til hurtigt bitskift


Hurtige og praktiske bitskift, f.eks. ved samarbejde med den valgfrie fastgørelsesanordning.



Dybdestop


Nem justering af skruedybde for renere arbejdsresultater.



Kontinuerlig overvågning af motoren


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion slukker motoren på forhånd i tilfælde af blokering, overbelastning eller overophedning.



Lang motorlevetid


Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med effektreserver. Opretholder også en mere stabil hastighedskurve under belastning.



Veloplyst arbejdsområde


LED-lampe på batteriblokken.



Behageligt, ubesværet arbejde


Ekstremt kompakt og ergonomisk design med lav vægt.

Bemærk

✔ WÜRTH M-CUBE-batterisystem



✘ CV-batterisystem