Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Slim+
Justerbar håndholdt LED-lampe i et slankt design. Med USB-C-ladeport og trådløs opladningsoption.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lysniveauer
- 450-50 lm hovedlys
- 150 lm projektør
Skiftesekvens
Projektør/hovedlys/slukket
Hovedlys med dæmpningsfunktion – tryk på knappen, og hold den nede
Lampen blinker kortvarigt, når det laveste eller højeste lysniveau er nået
Opladningstid: ca. 3,5 timer via USB-kabel/ca. 4 timer via opladningspude
Lampen kan enten oplades via USB-C-kablet eller den trådløse opladningspude
Lampehovedet kan drejes 150°
Magneter på bagsiden og undersiden af lampen
Plastkrog – kan drejes 360° og trækkes tilbage
Strømforsyning og USB-C-kabel medfølger i leveringsomfanget
Opladningspude medfølger IKKE i leveringsomfanget
Litiumionbatteri, 3,7 V, 2200 mAh
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!