Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Slim+
Slank, håndholdt lampe med lampehoved, der kan flyttes 150°, SMD LED, 2 magneter, krog
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Optimal arbejdspladsbelysning
- Primært lys med trinløs dæmpningsfunktion – tryk på og hold kontakten nede (lyset blinker kortvarigt, når maksimal eller minimal lysstyrke er nået)
- Stærke magneter i bunden og bag på lampen til fleksibel fastgørelse på alle metaloverflader
- 360° drejelig og foldbar plastikkrog til ophængning af lampen
- Praktisk lommelygtefunktion
- Fire grønne lysdioder til hurtigt at bestemme den resterende kapacitet eller opladningsniveauet
Nem at bruge
- Mulighed for trådløs opladning ved hjælp af ERGOPOWER PAD I eller II som ekstraudstyr
- Kan oplades via USB-C-opladningsporten eller trådløs opladning
- Teknisk avanceret, genopladeligt litiumionbatteriteknologi til hurtig opladning og lang belysningsvarighed
Inkluderet i leveringen
Håndholdt lampe, USB-A/USB-C-kabel, 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning
ERGOPOWER PAD I eller II trådløse opladningspuder skal bestilles separat.
Velegnet til indendørs og udendørs brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!