Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 1
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 2
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 3
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 4
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 5
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 6
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 7
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 8
Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+ - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig håndholdt LED-lampe Ergopower Twinblade+

Justerbar håndholdt LED-lampe med slankt lampehoved. Med USB-C-ladeport og trådløs opladningsoption.
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
LED-bånd på begge sider samt projektør fra lampehovedet



Lysniveauer


  • 1000–100 lm hovedlys på den ene side

  • 1000–100 lm begge LED-bånd sammen, 500 lm pr. side

  • 150 lm projektør


Skiftesekvens for de to kontakter


  • Øverste kontakt: Projektør/hovedlys på den ene side med dæmpningsfunktion

  • Nederste kontakt: Hovedlys på begge sider med dæmpningsfunktion, hver med 500 lm


Hovedlys med dæmpningsfunktion – tryk på knappen, og hold den nede



Lampen blinker kortvarigt, når det laveste eller højeste lysniveau er nået



Opladningstid: ca. 5 timer via USB-kabel/ca. 6,5 timer via opladningspude



Lampen kan enten oplades via USB-C-kablet eller den trådløse opladningspude



Lampehovedet drejer 180°



Tyndt, let hoved til trange steder – 12 mm bredt



Integreret krog og magnet på undersiden



Strømforsyning og USB-C-kabel medfølger i leveringsomfanget



Opladningspude medfølger IKKE i leveringsomfanget

Bemærk

Litiumionbatteri, 3,7 V, 4400 mAh