Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
AMO® III afstandsmontageskrue Type 1
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue Type 1 - 1
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue Type 1 - 2
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue Type 1 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

AMO® III afstandsmontageskrue Type 1

Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Med undersænket hoved med fræseribbe for nem forsænkning i træ- og plastprofiler. Forzinket stål, blå iriserende, AW30-kærv.

  • Gevinddiameter: 7,5 mm
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Hovedtype: CSCTRHD
  • Hoveddiameter: 12 mm
  • Indvendig kærv: AW30

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 11-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevinddiameter Materiale Overflade Antal PE
Pris/PE
023473052
52 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234730102
102 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234730122
122 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234730132
132 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234730152
152 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
023473072
72 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234730212
212 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
100 stk.
023473082
82 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
023473092
92 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
023473062
62 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
0234730112
112 mm 7,5 mm Stål Galvaniseret
200 stk.
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
  • Kort installationstid, kræver hverken beslag eller sætteværktøj

  • AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring

  • Gennemstiksmontage

  • Stort set ingen udvidelseskræfter ved isætning

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet brandsikkerhed på 120 minutter
Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Vær opmærksom på retningslinjerne for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og husdøre (art.nr. 5995 000 000).


Hvis det skal sikres, at vinduer er monteret, så de ikke falder ud, i overensstemmelse med gældende retningslinjer og bestemmelser, skal der anvendes godkendte fastgørelsessystemer (f.eks. beslag til vinduesmontage W-ABZ). Ellers kræves der godkendelse af hvert individuelt tilfælde.



Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo-taske



Skruelængde = rammebredde + afstand + indskruningsdybde (se også 55.2 Amo III 11,5 mm)

Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 i beton



Testrapport nr. 202 31790. Montering af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1



Testrapport nr. 105 34261. Påsætning af et plastvindue i kalksandstensmurværk. Vægten af rammen: 72,5 kg test udført uden sidelæns afstandsklodser.



Testrapport nr. 105 43036. Påsætning af et plastvindue i kalksandstensmurværk. Vægten af rammen: 70 kg skrueforbindelse i profil uden stålarmering.


Test udført uden sidelæns afstandsklodser.



Planlæg, beregn, og bekræft dine egne specifikke vinduesmontager vha. ift-værktøjet på www.montagetool.de