Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Forlængbar arbejdsbænk

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Forlængbar arbejdsbænk

Arbejdsbænk-kassette med klemmefunktion til forsvarlig låsning af arbejdsbænken, når den er udvidet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Bæreevne op til 80 kg

  • Træpanel, 30 mm tykt med beskyttende kant fremstillet af stål langs siden

  • Fremstillet af pulverlakeret stål i RAL 7016

  • Højde 480 mm, frihøjde ca. 360 mm

  • Lastsikringsskinne nederst