Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor
Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor - 1
Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor

Kompakt pandelampe med sensorfunktion

  • Min. farvegengivelsesindeks (CRI): 80
  • Min./maks. lysstrøm: 100 / 280 lm
  • Farvetemperatur: 6500 K
  • Min./maks. lyseperiode: 5,5-2 t.
  • Ladetid: 2.5 t.
  • Nominel effekt: 3 W
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 65
  • Batteritype: Lithium Polymer
  • Nominel spænding: 5 V/DC
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 1500 mAh
  • Forbindelsestype: USB, Mikro-USB
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
Varenr. Min. farvegengivel... Min./maks. lysstrøm Farvetemperatur Min./maks. lyseperiode Antal PE
Pris/PE
0827809635
80 100 / 280 lm 6500 K 5,5-2 t.
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
60° drejeligt lampehoved



Udstyret med to kontakter:


  • Almindelig tænd/sluk-kontakt – 1. trin halv lysstyrke, 2. trin fuld lysstyrke

  • Sensorkontakt – bevægelsessensor (med håndbevægelser) ved afstand på op til 5 cm fra lampen


Beskyttelsesklasse IP65


Slagstyrke IK07



Hovedbøjle med integreret skridsikkert gummibånd for bedre greb

Bemærk

Leveres med USB-kabel, strømforsyning medfølger ikke