Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kemisk injektionsmørtel Betonspecialist WIT-VIZ
Kemisk injektionsmørtel Betonspecialist WIT-VIZ - 1
Kemisk injektionsmørtel Betonspecialist WIT-VIZ - 2
Kemisk injektionsmørtel Betonspecialist WIT-VIZ - 3
Kemisk injektionsmørtel Betonspecialist WIT-VIZ - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kemisk injektionsmørtel Betonspecialist WIT-VIZ

Klæbemørtel til ekstreme belastninger i beton (indsprøjtningssystem F-VIZ) og træthedsrelaterede påvirkninger (indsprøjtningssystem W-VIZ dynamisk)

  • Typebeskrivelse: WIT-VM 100
  • Beholder: Koaksial patron
  • Indhold: 330 ml
  • Inkluderet i leveringen: Mortar cartridge 330 ml (coaxial) + 1 x mixer nozzle
  • Velegnet fugepistol: Batteridrevet fugepistol 330 ml, HandyMax 330 ml, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 330 ml, EasyMax 330 ml
  • Min./maks. procestemperatur/betingelser: -5 til 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Min./maks. lufttemperatur/betingelser: -40 til 120 °C / efter fuldstændig hærdning
  • Temperaturbestandighed, langvarige temperaturer maks.: 72 °C
  • Temperaturbestandighed, kortvarige temperaturer maks.: 120 °C
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 18 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C
  • Godkendelse: ETA-04/0095, Z-21.3-1909, ETA-18/0979
  • Kemisk basis: Vinylester, styrenfri
  • Farve: Grå
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
Varenr. Typebeskrivelse Beholder Indhold Inkluderet i leveringen Antal PE
Pris/PE
0905440003
WIT-VM 100 Koaksial patron 330 ml Mortar cartridge 330 ml (coaxial) + 1 x mixer nozzle
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
  • 2-komponent forankringsmørtel, styrenfri

  • Patronen kan genbruges ved at udskifte blandedysen eller ved genlukning med forseglingshætten

  • Individuel fastgørelse, revnet og urevnet beton: Gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG

  • Individuel fastgørelse, dynamisk: Gevindstang W-VIZ-A dynamisk

Europæisk teknisk vurdering ETA-04/0095: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ + gevindstang W-VIZ-A eller hylseanker med indvendigt gevind W-VIZ-IG


Generel teknisk godkendelse Z-21.3-1909: Kemisk injektionsmørtel WIT-VIZ+ gevindstang W-VIZ-A dynamisk


Jordskælvs-ydeevnekategori C1 og C2 (W-VIZ-A M10 til M24)