Big Bag, asbest Med skørter og fastgørelsesbånd
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Big Bag, asbest Med skørter og fastgørelsesbånd
Med asbestmærkning i overensstemmelse med TRGS 519
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skørtet med fastgørelsesbånd, belægning og overensstemmende asbestmærkning gør det muligt at overholde og opretholde tekniske bestemmelser for arbejdssikkerhed i overensstemmelse med TRGS 519.
- Med fire runde slynger (længde: 25 cm)
- SWL-belastning: 1.000 kg
- Sikkerhedsfaktor SF: 5:1
- Stoftykkelse: 150 + 20 g/m²
Anvendelsesområde
- Asbest-, nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde i overensstemmelse med TRGS 519
- Til akkumulering, lagring og fjernelse af asbestholdigt affald
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!