Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bitsæt med metalbælteclips 17 dele
Bitsæt med metalbælteclips 17 dele - 1
Bitsæt med metalbælteclips 17 dele - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bitsæt med metalbælteclips 17 dele

Praktisk bitsæt med alle almindelige bits

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Hurtig adgang til bits

  • De 16 bits sidder sikkert i den robuste bitholder og er nemme at trække ud

  • Der er også plads til op til fire ekstra bits

  • Den praktiske metalclips fastgøres blot til bæltet eller linningen og holder bitsortimentet bekvemt ved hånden

  • De robuste bits opfylder kravene til brug i værksteder og udendørs

  • Ideel til alle almindelige anvendelsesformål

  • Altid lige ved hånden: 16 almindelige bits med 1/4"-holder, 25 mm i længden

  • Praktisk universalbitholder

Universel E 6.3 bitholder (1/4") med magnet


  • Bitholderen med sekskantdrev og sekskantet indsats forbinder hurtigt og driftssikkert 1/4"-drev og 1/4"-værktøj

  • Bitholderen har en korrosionsbestandig rustfri stålkrave, en låsering og en stærk permanent magnet

  • 74 mm i længden, hvilket gør den velegnet til de fleste anvendelsesformål