Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Blæsebold til borehulsrengøring
Blæsebold til borehulsrengøring - 1
Blæsebold til borehulsrengøring - 2
Blæsebold til borehulsrengøring - 3
Blæsebold til borehulsrengøring - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Blæsebold til borehulsrengøring

Til rengøring af borehuller med en mindre diameter

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Blæser bestående af en pæreformet pumpe og rør til manuel rengøring af borehuller med en lille diameter

  • Udblæsningsrørets diameter på 4,5 mm gør det muligt at rengøre borehuller med ∅ 5-10 mm

  • Langtidsholdbart alternativ til trykluftsprøjte
Bemærk
  • Den korte afstand fra røret til bunden af borehullet forhindrer røret i at "tilstoppe"

  • Begge komponenter kan adskilles, så den pæreformede pumpe og røret kan rengøres
Anvendelsesområde